仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5●寸法UX1(mm):24●寸法UX2(mm):25シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)20種類汎用形クッションクッションなしスイッチ-構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67スイッチ数-寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38ポートRCねじ寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法KKM27×3寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)