ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハブ)アルミ 仕様l(mm):19 止めネジM:M5×5 軸穴径Φd(mm):10 注文コード72305154 品番L070A-HUB-010
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・仕様など533種類から選べます 他の種類を見る
仕様l(mm):19 止めネジM:M5×5 軸穴径Φd(mm):10 サイズ70 寸法F(mm)9.5 寸法D(mm)34.5 材質(ハブ)アルミ 軸穴径公差H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする