ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハブ)鉄系焼結合金 仕様l(mm):20.6 キー溝規格:旧JIS 止めネジM:M5×5 軸穴径Φd(mm):12 注文コード72305224 品番L075-HUB-012J
参考基準価格(税別)¥1,188 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・仕様など533種類から選べます 他の種類を見る
仕様l(mm):20.6 キー溝規格:旧JIS 止めネジM:M5×5 軸穴径Φd(mm):12 サイズ75 寸法F(mm)10.5 寸法D(mm)34.5 材質(ハブ)鉄系焼結合金 軸穴径公差H7 キー溝深さT(mm)13.8 キー溝幅W(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする