ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハブ)鉄系焼結合金 仕様l(mm):15.9 止めネジM:M4×6 軸穴径Φd(mm):8 注文コード72305258 品番L050-HUB-008
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・仕様など533種類から選べます 他の種類を見る
仕様l(mm):15.9 止めネジM:M4×6 軸穴径Φd(mm):8 サイズ50 寸法F(mm)8 寸法D(mm)27.4 材質(ハブ)鉄系焼結合金 軸穴径公差H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする