ショックガードカップリング TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):13.4×10^-2 minポイント位置D(mm):0.9 P.C.DE(mm):158 P.C.DF(mm):112 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):60 トルクガード側下穴径(mm):18 トルクガード側最大軸穴径(mm):55 ばねの色:グリーン×5 慣性モーメント(kg・m2):3.35×10^-2 最高回転速度(r/min):300 設定トルク範囲(N・m):81〜176 注文コード72310508 品番TGX50-MC
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):13.4×10^-2 minポイント位置D(mm):0.9 P.C.DE(mm):158 P.C.DF(mm):112 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):60 トルクガード側下穴径(mm):18 トルクガード側最大軸穴径(mm):55 ばねの色:グリーン×5 慣性モーメント(kg・m2):3.35×10^-2 最高回転速度(r/min):300 設定トルク範囲(N・m):81〜176 質量(kg)10.9 寸法L(mm)123 寸法A(mm)114 PM8-L32 寸法S(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)2.4 寸法T(mm)64 寸法M(mm)128 寸法N(mm)174 寸法I(mm)4 寸法J(mm)65 寸法G(mm)92 寸法K(mm)80 寸法R(mm)9 QM8-20 H(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする