ショックガードカップリング TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):0.222×10^-2 minポイント位置D(mm):0.3 P.C.DE(mm):62 P.C.DF(mm):42 カップリング側下穴径(mm):7 カップリング側最大軸穴径(mm):19 トルクガード側下穴径(mm):7 トルクガード側最大軸穴径(mm):15 ばねの色:イエロー×3 慣性モーメント(kg・m2):0.0555×10^-2 最高回転速度(r/min):700 設定トルク範囲(N・m):1.5〜5.4 注文コード72310587 品番TGX10-LC
参考基準価格(税別)¥39,091 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):0.222×10^-2 minポイント位置D(mm):0.3 P.C.DE(mm):62 P.C.DF(mm):42 カップリング側下穴径(mm):7 カップリング側最大軸穴径(mm):19 トルクガード側下穴径(mm):7 トルクガード側最大軸穴径(mm):15 ばねの色:イエロー×3 慣性モーメント(kg・m2):0.0555×10^-2 最高回転速度(r/min):700 設定トルク範囲(N・m):1.5〜5.4 質量(kg)1.07 寸法L(mm)56 寸法A(mm)69 PM4-L18 寸法S(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)1.3 寸法T(mm)30 寸法N(mm)74 寸法I(mm)2 寸法J(mm)42 寸法G(mm)33 寸法K(mm)30 寸法R(mm)5 QM4-10 H(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする