椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ 200シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
外径B(mm):100 外径B公差:0.4 許容最大トルク(N・m):784 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:200 最高空転回転速度(r/min)軸:1200 軸径C(mm):56.109 面取りK(mm):1.8
注文コード
72310639
品番
B211
参考基準価格(税別)
¥38,286
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
32
質量(kg)
1.4
空転摩擦トルク(N・m)
0.29
キー溝(mm)
10×4.5
仕様
外径B(mm):100 外径B公差:0.4 許容最大トルク(N・m):784 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:200 最高空転回転速度(r/min)軸:1200 軸径C(mm):56.109 面取りK(mm):1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません