仕様外径Bh7(mm):500 外輪幅C(mm):250 給油プラグ位置E(mm):125 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):95100 最高空転回転速度(r/min)内輪:300 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):283000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):219000 軸穴(mm)キー溝:45×14 軸穴(mm)径H7:200 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):440 取付タップサイズH-M(mm):12-M24×3.0
質量(kg)280
空転摩擦トルク(N・m)17.64
油量(L)3