カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外径Bh7(mm):470 外輪幅C(mm):250 給油プラグ位置E(mm):125 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):78400 最高空転回転速度(r/min)内輪:350 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):263000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):213000 軸穴(mm)キー溝:45×14 軸穴(mm)径H7:185 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):415 取付タップサイズH-M(mm):12-M20×2.5 注文コード72310797 品番MG1100
参考基準価格(税別)¥3,253,524 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様外径Bh7(mm):470 外輪幅C(mm):250 給油プラグ位置E(mm):125 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):78400 最高空転回転速度(r/min)内輪:350 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):263000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):213000 軸穴(mm)キー溝:45×14 軸穴(mm)径H7:185 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):415 取付タップサイズH-M(mm):12-M20×2.5 質量(kg)250 空転摩擦トルク(N・m)15 油量(L)2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする