カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):125.5 リザーバ幅F(mm):142 外径Bh7(mm):250 外輪幅E(mm):155 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS3/4 許容最大トルク(N・m):17600 最高内輪空転回転速度(r/min):1300 軸穴(mm)キー溝:28×7 軸穴(mm)径H7:110 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):220 取付タップサイズH-M(mm):8-M16×2.0 注文コード72310806 品番MG800R-LH
参考基準価格(税別)¥1,010,857 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):125.5 リザーバ幅F(mm):142 外径Bh7(mm):250 外輪幅E(mm):155 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS3/4 許容最大トルク(N・m):17600 最高内輪空転回転速度(r/min):1300 軸穴(mm)キー溝:28×7 軸穴(mm)径H7:110 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):220 取付タップサイズH-M(mm):8-M16×2.0 質量(kg)50.6 空転摩擦トルク(N・m)4.32 油量(L)1.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする