仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):65.5 リザーバ幅F(mm):81.5 外径Bh7(mm):180 外輪幅E(mm):124 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS3/8 許容最大トルク(N・m):5880 最高内輪空転回転速度(r/min):1500 軸穴(mm)キー溝:18×6 軸穴(mm)径H7:70 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):160 取付タップサイズH-M(mm):6-M10×1.5
質量(kg)21
空転摩擦トルク(N・m)1.19
油量(L)0.4