仕様外径Bh7(mm):180 外輪幅C(mm):124 給油プラグ位置E(mm):19.8 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):5880 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1500 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):27240 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):28520 軸穴(mm)キー溝:18×6 軸穴(mm)径H7:70 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):160
質量(kg)19.5
空転摩擦トルク(N・m)1.7
油量(L)0.14