仕様かみ合い回転方向:右回転 リザーバ深さL(mm):52.5 リザーバ幅F(mm):66.5 外径Bh7(mm):108 外輪幅E(mm):86 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):1620 最高内輪空転回転速度(r/min):2400 軸穴(mm)キー溝:7×3 軸穴(mm)径H7:31.5 軸穴(mm)面取りJ:1.3 取付タップPCDD(mm):92 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25
質量(kg)5.5
空転摩擦トルク(N・m)0.36
油量(L)0.15