曜日別特売
MG400R-LH カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン 72310937

カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):40.5 リザーバ幅F(mm):53.5 外径Bh7(mm):88 外輪幅E(mm):67 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):539 最高内輪空転回転速度(r/min):2600 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴(mm)径H7:22 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):73 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25注文コード72310937品番MG400R-LH
参考基準価格(税別)¥162,667販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):40.5 リザーバ幅F(mm):53.5 外径Bh7(mm):88 外輪幅E(mm):67 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):539 最高内輪空転回転速度(r/min):2600 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴(mm)径H7:22 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):73 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25質量(kg)3空転摩擦トルク(N・m)0.2油量(L)0.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする