仕様かみ合い回転方向:右回転 リザーバ深さL(mm):40.5 リザーバ幅F(mm):53.5 外径Bh7(mm):88 外輪幅E(mm):67 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):539 最高内輪空転回転速度(r/min):2600 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴(mm)径H7:22 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):73 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25
質量(kg)3
空転摩擦トルク(N・m)0.2
油量(L)0.08