仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):40.5 リザーバ幅F(mm):53.5 外径Bh7(mm):77 外輪幅E(mm):60 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):314 最高内輪空転回転速度(r/min):2800 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴(mm)径H7:19 軸穴(mm)面取りJ:0.8 取付タップPCDD(mm):66 取付タップサイズH-M(mm):4-M6×1.0
質量(kg)2
空転摩擦トルク(N・m)0.16
油量(L)0.07