カムクラッチ PBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様かみ合い回転方向:右回転 スリーブキー溝L(mm):30 スリーブ外径Ch7(mm):75 トメネジ径×ピッチ:2-M10×1.5 外輪外径B(mm):133 外輪幅D(mm):54 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):2110 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:700 軸穴(mm)キー溝:12×3.5 軸穴(mm)径J7:45 注文コード72310989 品番PB14-RH
参考基準価格(税別)¥228,952 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6 空転摩擦トルク(N・m)0.59 スリーブ幅F(mm)41 スリーブ面取R(mm)0.5 スリーブキー溝K12×4.5 全長A(mm)112 仕様かみ合い回転方向:右回転 スリーブキー溝L(mm):30 スリーブ外径Ch7(mm):75 トメネジ径×ピッチ:2-M10×1.5 外輪外径B(mm):133 外輪幅D(mm):54 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):2110 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:700 軸穴(mm)キー溝:12×3.5 軸穴(mm)径J7:45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする