カムクラッチ BRシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプパッケージタイプ 注文コード72310998 品番BR240P
参考基準価格(税別)¥4,999,048 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000
この商品はタイプ・寸法Lなど54種類から選べます 他の種類を見る
仕様F-G(mm):18-M16 深さ32 外径Ch7(mm):490 外輪幅B(mm):252 許容最大トルク(N・m):62034 最高かみ合い回転速度(r/min):130 軸穴(mm)キー溝:56×12.4 軸穴(mm)径H7:240 内輪ボス径D(mm):280 内輪空転回転速度(r/min)MAX:1800 内輪空転回転速度(r/min)MIN:310 内輪幅A(mm):260 質量(kg)267 タイプパッケージタイプ 寸法E(mm)440 使用ベアリング6856
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする