仕様Hmin(mm):360 Mmax(mm):9 U(mm):10 ヌキタップS-T(mm):2-M16 外径Ch7(mm):490 外輪内径DH7(mm):390 外輪幅B(mm):80 慣性モーメントGD2(kg・m2):1.05 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/4 許容最大トルク(N・m):62034 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):130
質量(kg)84
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)10.9
寸法F(mm)350
寸法E(mm)370
寸法I(mm)5
寸法J(mm)20
寸法K(mm)12.5