仕様Hmin(mm):330 Mmax(mm):9 U(mm):10 ヌキタップS-T(mm):2-M16 外径Ch7(mm):460 外輪内径DH7(mm):360 外輪幅B(mm):80 慣性モーメントGD2(kg・m2):0.789 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/4 許容最大トルク(N・m):51058 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):140
質量(kg)76
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)10.9
寸法F(mm)320
寸法E(mm)340
寸法I(mm)5
寸法J(mm)20
寸法K(mm)12.5