仕様Hmin(mm):300 Mmax(mm):7 U(mm):11.25 ヌキタップS-T(mm):2-M16 外径Ch7(mm):420 外輪内径DH7(mm):330 外輪幅B(mm):80 慣性モーメントGD2(kg・m2):0.563 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/4 許容最大トルク(N・m):41160 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):140
質量(kg)65
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)8.9
寸法F(mm)286
寸法E(mm)310
寸法I(mm)5
寸法J(mm)20
寸法K(mm)12.5