仕様Hmin(mm):280 Mmax(mm):12 U(mm):15 ヌキタップS-T(mm):2-M16 外径Ch7(mm):400 外輪内径DH7(mm):310 外輪幅B(mm):80 慣性モーメントGD2(kg・m2):0.365 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)W:40 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/4 許容最大トルク(N・m):33908 空転回転方向:右回転
質量(kg)58
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)13.7
寸法F(mm)243
寸法E(mm)243
寸法I(mm)5
寸法J(mm)5
寸法K(mm)13.7