仕様Hmin(mm):210 Mmax(mm):12 U(mm):15 ヌキタップS-T(mm):2-M16 外径Ch7(mm):310 外輪内径DH7(mm):240 外輪幅B(mm):80 慣性モーメントGD2(kg・m2):0.109 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/4 許容最大トルク(N・m):20384 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):180
質量(kg)31
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)13.7
寸法F(mm)173
寸法E(mm)173
寸法I(mm)5
寸法J(mm)5
寸法K(mm)13.7