カムクラッチ BRシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオープンタイプ 寸法L(mm)17 注文コード72311235 品番BR90-LH
参考基準価格(税別)¥492,762 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はタイプ・寸法Lなど54種類から選べます 他の種類を見る
仕様Hmin(mm):170 Mmax(mm):16 U(mm):15 ヌキタップS-T(mm):2-M12 外径Ch7(mm):230 外輪内径DH7(mm):180 外輪幅B(mm):70 慣性モーメントGD2(kg・m2):3.16×10^-2 給油プラグ(mm)V:19 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):8526 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):180 質量(kg)16 タイプオープンタイプ 寸法L(mm)17 寸法F(mm)135 寸法E(mm)135 寸法I(mm)5 寸法J(mm)5 寸法K(mm)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする