仕様Hmin(mm):148 Mmax(mm):11 U(mm):15 ヌキタップS-T(mm):2-M10 外径Ch7(mm):210 外輪内径DH7(mm):160 外輪幅B(mm):60 慣性モーメントGD2(kg・m2):1.77×10^-2 給油プラグ(mm)V:14 給油プラグ(mm)W:32 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):6517 空転回転方向:右回転
質量(kg)12
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)12
寸法F(mm)115
寸法E(mm)115
寸法I(mm)5
寸法J(mm)5
寸法K(mm)12