仕様Hmin(mm):110 Mmax(mm):6 U(mm):22.5 ヌキタップS-T(mm):2-M10 外径Ch7(mm):175 外輪内径DH7(mm):125 外輪幅B(mm):50 慣性モーメントGD2(kg・m2):3.73×10^-3 給油プラグ(mm)V:25 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):3479 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):200
質量(kg)7.3
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)7
寸法F(mm)80
寸法E(mm)80
寸法I(mm)5
寸法J(mm)5
寸法K(mm)7