カムクラッチ BRシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオープンタイプ 寸法L(mm)7 注文コード72311323 品番BR60-RH
参考基準価格(税別)¥295,810 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はタイプ・寸法Lなど54種類から選べます 他の種類を見る
仕様Hmin(mm):110 Mmax(mm):6 U(mm):22.5 ヌキタップS-T(mm):2-M10 外径Ch7(mm):175 外輪内径DH7(mm):125 外輪幅B(mm):50 慣性モーメントGD2(kg・m2):3.73×10^-3 給油プラグ(mm)V:25 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):3479 空転回転方向:右回転 最高かみ合い回転速度(r/min):200 質量(kg)7.3 タイプオープンタイプ 寸法L(mm)7 寸法F(mm)80 寸法E(mm)80 寸法I(mm)5 寸法J(mm)5 寸法K(mm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする