仕様Hmin(mm):103 Mmax(mm):6.5 U(mm):22.5 ヌキタップS-T(mm):2-M8 外径Ch7(mm):150 外輪内径DH7(mm):110 外輪幅B(mm):40 慣性モーメントGD2(kg・m2):2.64×10^-3 給油プラグ(mm)V:20 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):1715 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):240
質量(kg)4.1
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)7
寸法F(mm)84.7
寸法E(mm)84.7
寸法K(mm)7