椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BRシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
パッケージタイプ
注文コード
72311366
品番
BR40P
参考基準価格(税別)
¥201,143
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
F-G(mm):8-M8 深さ16 外径Ch7(mm):130 外輪幅B(mm):91 許容最大トルク(N・m):980 最高かみ合い回転速度(r/min):300 軸穴(mm)キー溝:12×3.3 軸穴(mm)径H7:40 内輪ボス径D(mm):55 内輪空転回転速度(r/min)MAX:3600 内輪空転回転速度(r/min)MIN:720 内輪幅A(mm):100
質量(kg)
7.5
タイプ
パッケージタイプ
寸法E(mm)
108
使用ベアリング
6011LB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません