仕様Hmin(mm):81 Mmax(mm):4 U(mm):22.5 ヌキタップS-T(mm):2-M8 外径Ch7(mm):125 外輪内径DH7(mm):90 外輪幅B(mm):35 慣性モーメントGD2(kg・m2):1.01×10^-3 給油プラグ(mm)V:17.5 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):980 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):300
質量(kg)2.4
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)5
寸法F(mm)64.7
寸法E(mm)64.7
寸法K(mm)5