椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BRシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
パッケージタイプ
注文コード
72311436
品番
BR25P
参考基準価格(税別)
¥136,190
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
F-G(mm):6-M6 深さ12 外径Ch7(mm):98 外輪幅B(mm):81 許容最大トルク(N・m):384 最高かみ合い回転速度(r/min):350 軸穴(mm)キー溝:8×3.3 軸穴(mm)径H7:25 内輪ボス径D(mm):40 内輪空転回転速度(r/min)MAX:3600 内輪空転回転速度(r/min)MIN:880 内輪幅A(mm):89
質量(kg)
3.8
タイプ
パッケージタイプ
寸法E(mm)
82
使用ベアリング
6908LB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません