仕様Hmin(mm):70 Mmax(mm):4 U(mm):22.5 ヌキタップS-T(mm):2-M6 外径Ch7(mm):110 外輪内径DH7(mm):80 外輪幅B(mm):35 慣性モーメントGD2(kg・m2):5.65×10^-4 給油プラグ(mm)V:17.5 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/16 許容最大トルク(N・m):686 空転回転方向:左回転 最高かみ合い回転速度(r/min):300
質量(kg)1.9
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)5
寸法F(mm)54.7
寸法E(mm)54.7
寸法K(mm)5