椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
12
仕様
H-M(mm):44000
注文コード
72312048
品番
BS110TA
参考基準価格(税別)
¥32,571
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・寸法L・仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
H-M(mm):44000
タイプ
片側式
寸法L(mm)
12
寸法A(mm)
560
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
385
寸法C(mm)
135
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
96
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません