椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ MAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
外径B(mm):80 外輪内径E(mm):55 外輪幅C(mm):56 許容最大トルク(N・m):176 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:20 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):68 取付タップサイズH-M(mm):6-M6×1.0 取付タップ有効ネジ長さS(mm):13 内輪ボス径F(mm):30 内輪幅A(mm):58
注文コード
72312075
品番
MA20
参考基準価格(税別)
¥66,286
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
使用ベアリング
6006ZZ
仕様
外径B(mm):80 外輪内径E(mm):55 外輪幅C(mm):56 許容最大トルク(N・m):176 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:20 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):68 取付タップサイズH-M(mm):6-M6×1.0 取付タップ有効ネジ長さS(mm):13 内輪ボス径F(mm):30 内輪幅A(mm):58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません