仕様外径Bh7(mm):470 外輪幅C(mm):250 給油プラグ位置E(mm):125 給油穴径×ピッチ:M12×1.75 許容最大トルク(N・m):78400 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高内輪空転回転速度(r/min):20 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):263000 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):213000 軸穴(mm)キー溝:45×14 軸穴(mm)径H7:185 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):415
質量(kg)250
空転摩擦トルク(N・m)22.15
油量(L)5.8