仕様外径Bh7(mm):250 外輪幅C(mm):155 給油プラグ位置E(mm):77.5 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):17600 最高インデキシング頻度(回/分):300 最高内輪空転回転速度(r/min):20 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):74800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):71300 軸穴(mm)キー溝:28×7 軸穴(mm)径H7:110 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):220
質量(kg)46.5
空転摩擦トルク(N・m)8.33
油量(L)1