仕様外径Bh7(mm):200 外輪幅C(mm):150 給油プラグ位置E(mm):75 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):9500 最高インデキシング頻度(回/分):300 最高内輪空転回転速度(r/min):30 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):47800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):47900 軸穴(mm)キー溝:24×6 軸穴(mm)径H7:85 軸穴(mm)面取りJ:0.6 取付タップPCDD(mm):175
質量(kg)37
空転摩擦トルク(N・m)4.12
油量(L)0.8