仕様インロ部径E(mm)M6:75 インロ部深さG(mm):5.5 インロ部面取K(mm):1 外径B(mm):100 外輪幅C(mm):80 許容最大トルク(N・m):196 最高インデキシング頻度(回/分):300 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:30 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16
質量(kg)4
使用ベアリング16009
空転摩擦トルク(N・m)1.08
油量(L)0.1