カムクラッチ MIシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インロ部径E(mm)M6:55 インロ部深さG(mm):8 インロ部面取K(mm):1 外径B(mm):80 外輪幅C(mm):65 許容最大トルク(N・m):43.1 最高インデキシング頻度(回/分):300 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:20 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):68 取付タップサイズH-M(mm):6-M6×1.0 取付タップ有効ネジ長さS(mm):13 注文コード72312145 品番MI20S
参考基準価格(税別)¥86,095 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様インロ部径E(mm)M6:55 インロ部深さG(mm):8 インロ部面取K(mm):1 外径B(mm):80 外輪幅C(mm):65 許容最大トルク(N・m):43.1 最高インデキシング頻度(回/分):300 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:20 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):68 取付タップサイズH-M(mm):6-M6×1.0 取付タップ有効ネジ長さS(mm):13 質量(kg)1.9 使用ベアリング16006 空転摩擦トルク(N・m)0.29 油量(L)0.045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする