H(mm)15
質量(kg)10.4
タイプ間接式
寸法L(mm)110
寸法D(mm)155
Z8×M8×1.25
寸法T(mm)2
寸法W(mm)58
寸法O(mm)53
寸法I(mm)1
寸法K(mm)13
寸法Q(mm)136
寸法V(mm)23
仕様D公差記号:h7 l(mm):108 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):12 許容最大トルク(N・m):392 最高回転速度(r/min):150 最大揺動角度(度):35 軸穴(mm)キー溝:10×3.5 軸穴径d1(mm):40 軸穴径d1公差記号:H7