パワーシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ロッド回転力(N・m):83.3 呼称速度(mm/s)50Hz:35 呼称速度(mm/s)60Hz:42 定格推力(kN):39.2 タイプTCタイプ 注文コード72313064 品番LPTC4000M3
参考基準価格(税別)¥803,500 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
この商品は仕様・タイプ・電源など1009種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロッド回転力(N・m):83.3 呼称速度(mm/s)50Hz:35 呼称速度(mm/s)60Hz:42 定格推力(kN):39.2 ストローク(mm)300 タイプTCタイプ モーター容量(kW)2.2 速度記号M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする