椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ロッド回転力(N・m):14.7、呼称速度(mm/s)50Hz:100、呼称速度(mm/s)60Hz:120、定格推力(kN):9.8
注文コード
72313265
品番
LPTC1000H8
参考基準価格(税別)
¥739,100
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・常用トルク
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロッド回転力(N・m):14.7、呼称速度(mm/s)50Hz:100、呼称速度(mm/s)60Hz:120、定格推力(kN):9.8
ストローク(mm)
800
タイプ
TCタイプ
モーター容量(kW)
1.5
速度記号
H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません