パワーシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ギヤ速比:2 ネジリード(mm):8 許容入力軸トルク(N・m):29.3 最大入力回転数(r/min):900 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):7.32 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):4 無負荷空転トルク(N・m):2.06 タイプTCタイプ 注文コード72314157 品番LPTC1000BR8
参考基準価格(税別)¥547,200 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様・タイプ・電源など1009種類から選べます 他の種類を見る
仕様ギヤ速比:2 ネジリード(mm):8 許容入力軸トルク(N・m):29.3 最大入力回転数(r/min):900 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):7.32 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):4 無負荷空転トルク(N・m):2.06 ストローク(mm)800 タイプTCタイプ 保持トルク(N・m)4.74 定格推力(N)9.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする