パワーシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ギヤ速比:2 ネジリード(mm):12 許容入力軸トルク(N・m):176 最大入力回転数(r/min):720 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):43.9 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):6 無負荷空転トルク(N・m):14.7 注文コード72314805 品番LPTB4000BR2
参考基準価格(税別)¥456,600 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は仕様・電源・常用トルクなど1009種類から選べます 他の種類を見る
仕様ギヤ速比:2 ネジリード(mm):12 許容入力軸トルク(N・m):176 最大入力回転数(r/min):720 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):43.9 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):6 無負荷空転トルク(N・m):14.7 ストローク(mm)200 タイプTBタイプ 保持トルク(N・m)28.4 定格推力(N)39.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする