パワーシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様呼称速度(mm/s)50Hz:25、呼称速度(mm/s)60Hz:30 注文コード72315767 品番LPGB300LK10
参考基準価格(税別)¥381,100 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様・電源・常用トルクなど1009種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼称速度(mm/s)50Hz:25、呼称速度(mm/s)60Hz:30 ストローク(mm)1000 タイプトルクリミター付 本体形状パラレル モーター容量(kW)0.4 速度記号L 定格推力(N)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする