椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギヤ速比:2 ネジリード(mm):6 許容入力軸トルク(N・m):11 最大入力回転数(r/min):2400 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):2.74 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):3 無負荷空転トルク(N・m):0.74
タイプ
TBタイプ
注文コード
72315794
品番
LPTB500BR8
参考基準価格(税別)
¥375,800
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・電源
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギヤ速比:2 ネジリード(mm):6 許容入力軸トルク(N・m):11 最大入力回転数(r/min):2400 総合効率(%):85.5 定格推力トルクに対する所要入力トルク(N・m):2.74 入力軸一回転辺りのロッド移動量(mm):3 無負荷空転トルク(N・m):0.74
ストローク(mm)
800
タイプ
TBタイプ
保持トルク(N・m)
1.78
定格推力(N)
4.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません