椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
呼称速度(mm/s)50Hz:50 呼称速度(mm/s)60Hz:60 定格推力(kN):9.8
常用トルク(N・m)
14.7
注文コード
72316415
品番
LPTB1000M2
参考基準価格(税別)
¥350,600
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・常用トルク
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼称速度(mm/s)50Hz:50 呼称速度(mm/s)60Hz:60 定格推力(kN):9.8
ストローク(mm)
200
タイプ
TBタイプ
常用トルク(N・m)
14.7
モーター容量(kW)
0.75
速度記号
M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません