※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
極数
7P
注文コード
72318815
品番
VTXL-6/3B-7P
参考基準価格(税別)
¥2,969
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
116
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
極数
7P
端子間ピッチ(mm)
8.2
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
12~13