曜日別特売
VTXL-6/3B-34P 組端子台 東洋技研 72319086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数34P注文コード72319086品番VTXL-6/3B-34P
参考基準価格(税別)¥11,314販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状1段極数34P端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする