椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
拘束電流(A):52 定格速度(mm/s):18 定格負荷電流(A):11
電源
DC24V
注文コード
72322049
品番
LPF200M3.0V
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・電源
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
拘束電流(A):52 定格速度(mm/s):18 定格負荷電流(A):11
ストローク(mm)
300
電源
DC24V
定格推力(N)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません